曜日別特売

エクステンションパイプ

エクステンションパイプ - ホーザン

C-440ボールレースリムーバーの適応フォークコラム長を延長するためのアタッチメントです。
本品を複数接続することにより特殊な長さのフォークコラムについても十分な作業域を確保することが可能です。

仕様(延長作業域)100mm質量(g)200外形寸法(mm)38Φ×117内容量1個
注意
※C-440+C-441(1個)の場合、適応フォークコラム長は200~310mmとなります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35521525C-441
8,270
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車メンテナンスツール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする