チューブグラインダー

チューブグラインダー - ホーザンチューブグラインダー - ホーザン

砥石のように目詰まりしにくく、常に新しい面で削れるフラップホイールを採用していますので、ムラのない研磨面が仕上がります。
回転数を無段階に可変できるので、作業者にあった設定が可能です。
電源はAC100V仕様ですので、コンセントに差し込むだけです。
また、小型・軽量で一段と使いやすくなりました。

付属品C-711フラップホイール×2質量(g)490消費電力(W)50外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)42×44×265回転数8000~20000(無段階式)定格使用時間15分定格電源AC100V 50/60HZ内容量1個
注意
※タイヤチューブの表面を研磨する以外に使用しないでください。
定格時間を超えての連続作業を行わないでください。
モーターが発熱し故障する恐れがあります。
タイヤチューブに強く押し付けて作業を行わないでください。
モーター軸に余分な負荷が掛かり、故障の原因となります。
フラップホイールのヤスリ面がなくなったときは速やかに交換してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35521744C-715
26,600
22,980
25,278(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車メンテナンスツール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする