ペダルタップ

ペダルタップ - ホーザンペダルタップ - ホーザンペダルタップ - ホーザン
(5件のレビュー)

クランクのペダル取り付け穴のネジ山修正用タップです。

仕様【左右1組】右側ペダル:RH(正ネジ)、左側ペダル:LH(逆ネジ)全長(mm)120質量(g)170内容量1個
注意
※ご使用の際には、タップの左右をよく確認してください。
※このタップはテーパーネジとなっております。最後までタップを通してしまうと規定サイズ以上に大きなネジ穴となってしまいますので、実際に取り付けるペダルのネジとの勘合の様子を確認しながら作業を行ってください。
※タップ・ダイスを使用する際は、必ず切削油を注油して使用してください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35521351C-401BC9/16×20
4,140
3,598
3,958(税込)
当日出荷
35521367C-401-BBC1/2×20
4,140
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35521351
2022-06-30
用途: 昔のフレンチクランク(ストロングライト99)の修正。

買い置きのストロングライト99にシマノペダルが入らないので使用。
ピッチは同じで、ごく弱いテーパーネジなのでタップを切る深さで調整します。注意書きにある通りです。
少し切っては一旦外してねじ込んでみるの繰り返しです。

1が参考にしています
対象商品 : 35521351
2020-12-27
用途: ペダル取付けミスの時
ワールドメンテナンス

ネジ山の切りないしにとても使いやすいです。ちょっと長すぎるのでもう少し短い物があるといいです。

対象商品 : 35521351
2018-07-07
用途: ねじ穴の修正
製造業

使った後にタップの山が削れたような。ねじは穴は修正できました

対象商品 : 35521351
2014-06-16
用途: イベントで使用

フレームメーカーの試乗車貸出の手伝いの際 Myペダル持参で来る客が多く ペダルの脱着を頻繁にするので ねじ山ガジリの際に クランク側雌ねじを直す際に 準備しました。
このタップは、先端がねじ山が無いb脱分が有り 差し込み ねじ山かみ合わせ(最初のねじ山)を探し出すことが容易です。タップ使いに慣れていない人には、最適です。

2が参考にしています
対象商品 : 35521351
2020-06-13
用途: 自転車整備

古いフランス規格のクランクのネジ穴を修正しました。そのままだと最初はねじ込めるのですが、半分も行かないうちに固くなってそれ以上ねじ込めなくなります。556を吹きかけながらゆっくり回して何とか無事終了しましたが、思った以上に力が必要で疲れました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車メンテナンスツール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする