曜日別特売

ヘッドワンポンチ

ヘッドワンポンチ - ホーザンヘッドワンポンチ - ホーザンヘッドワンポンチ - ホーザン

ヘッドチューブに圧入されているヘッドワンを取り外す工具です。
ヘッドワンに4点で接しながら押し出すのでヘッドチューブを傷めず、簡単に取り外しが可能です。

全長(mm)300内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35521507C-436(ホークステム)オーバーサイズ用
Φ1-1/8インチ(28.6mmΦ)、Φ1-1/4インチ(31.8mmΦ)
430
9,500
7,798
8,578(税込)
3日以内出荷
35521324C-365(ホークステム)スタンダードサイズ用
Φ1インチ(25.4mmΦ)
340
6,890
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車メンテナンスツール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする