曜日別特売

ヘッドワン圧入工具

ヘッドワン圧入工具 - ホーザンヘッドワン圧入工具 - ホーザンヘッドワン圧入工具 - ホーザン

作業性を考え、ハンドル部から上側のアタッチメント、シャフトを1つにアッセンブルし、下側のアタッチメントとの2ピース構造としました。また作業中に不用意にシャフトが抜けてしまわないよう、作業者の安全にも考慮した仕様となっています。

全長(mm)最小時:380(エクステンションバー取り付け時550)、最大時:420(エクステンションバー取り付け時590)質量(kg)1.9シャフト径(Φmm)18方式内蔵ベアリング式寸法(Φmm)(アタッチメント)25.8、29.7、34.8、39.7、46適合サイズ1インチ、1-1/8インチ、1-1/4インチ、1.5インチ適合ヘッド(長)80~220mm内容量1個
注意
※ヘッドセットの種類によってはご使用できないものもございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35521552C-448
30,900
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車メンテナンスツール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする