曜日別特売

ホーク下玉押しスライドハンマー

ホーク下玉押しスライドハンマー - ホーザンホーク下玉押しスライドハンマー - ホーザン

ボールレースをフォークコラムに圧入する工具です。
スタンダードサイズのフォークコラムをはじめMTBなどのオーバーサイズコラムも付属のアダプターリングを交換することで使用できます。

適合
【フォークコラム】
Φ1インチ(25.4mmΦ)
Φ1-1/8インチ(28.6mmΦ)
Φ1-1/4インチ(31.8mmΦ)
質量(g)870外形寸法(mm)50Φ×90内容量1個
注意
※サスペンションフォークやカーボン製コラムなど一部使用できない車種があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35521491C-435
11,000
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車メンテナンスツール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする