曜日別特売

ボールレースリムーバー

ボールレースリムーバー - ホーザンボールレースリムーバー - ホーザンボールレースリムーバー - ホーザンボールレースリムーバー - ホーザン

フォークコラムに圧入されているボールレースを取り外す工具です。
これまで取り外しが困難であったサスペンションフォークに圧入されているボールレースもフォークやボールレースを傷つけず、安全に取り外すことが可能です。

適合
(ボールレース)内径1インチ・1-1/8インチ、外径36.0~47.0mmΦ
(フォークコラム長)100~210mm
質量(g)1200外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)196×415×80内容量1個
注意
※刃のかかる隙間のないものについては取り外せない場合もございます。
※C-440+C-441(1個)の場合、適応フォークコラム長は200~310mmとなります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35521516C-440
45,100
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車メンテナンスツール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする