ホーザン
ヤスリセット
目詰まりしにくい特殊加工を施した、作業性の良いヤスリセット。
付属品
グリップ、収納ケース
材質
(本体)SKS8、(グリップ)PVC
質量(g)
130
内容量
1セット(5本組)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
ヤスリ部形状
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35521972
K-150
185
上目58
¥
15,900
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください