曜日別特売

防水屋根しっくい(白色)

防水屋根しっくい(白色) - サンホーム
(6件のレビュー)

水で混練りするだけで屋根廻りの補修、補強が手軽に出来ます。
釉薬瓦(表面がガラス質)他、あらゆる瓦にも対応します。乾燥後、塗料も塗れます。
30~60分(25~20℃)で硬化する超速硬性ですから雨のやみ間の緊急補修に最適です。
セメント系ですから、耐候性を強化し長期の耐久性を保ちます。

白色特性防水、耐候硬化時間(分)30~60(25~20℃)危険物の類別非危険物
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35527651KBSW1.51袋(1.5kg)
1,100
879
967(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月31日
80468248KPSW1箱(10袋)
10,780
7,998
8,798(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 80468248
2024-09-10
用途: 家の外壁補修
その他業種

前回は瓦の漆喰をして大変満足をして商品の良さを知り、今回は外壁補修の為購入させて頂きました。

対象商品 : 35527651
2022-03-26
用途: 棟瓦の補修
その他業種

瓦の漆喰が経年劣化で剥がれてきた為、使用しました。
水で餡子のような硬さにして塗りつけました。
1回の作業で1袋を消費するのが丁度良くこれ以上だと硬化が始まり作業し辛くなります。

1が参考にしています
対象商品 : 35527651
2020-07-18
用途: 瓦の補修

水の加え加減が難しいですがお餅よりやや固めにした硬さが塗りやすかった!そして結果は完璧に雨漏りを止めることができました。業者にお願いすれば何万と消えていました。動画を参考にしてDIYでやれることならやって損はしません。屋根での作業なので落下事故にならないよう無理は禁物です!

2が参考にしています
対象商品 : 35527651
2018-06-29
用途: 瓦屋根の漆喰
カナザワ製造業

袋に印刷された要領で水分量を調整、注意事項も参考に適度な堅さが得られ作業も上手くいった、降下時間も記載されたとおりでした。

対象商品 : 35527651
2015-12-04
用途: 屋根修理
サービス業

よい

対象商品 : 35527651
2016-06-15
用途: 屋根瓦の隙間に埋め込んで水漏れ防止に
漆器工芸種本章

乾燥が早く作業が早く大変助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

セメント/アスファルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする