タイル目地材(濃灰色)

タイル目地材(濃灰色) - サンホームタイル目地材(濃灰色) - サンホームタイル目地材(濃灰色) - サンホーム
(10件のレビュー)

タイルの目地の汚れいたみでお困りの方、又、新規施工にお手軽にお使いになれる目地材です。

用途外装、レンガ、床面のタイル等に濃灰色危険物の類別非危険物
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35527685KMN1.31袋(1.3kg)
500
459
505(税込)
当日出荷
80468458KMN1.31箱(15袋)
7,500
6,598
7,258(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35527685
2024-11-17
用途: 自宅補修

使いこなせないと思いながら購入しましたが、素人にも大変使いやすい商品で、満足してます

対象商品 : 35527685
2022-11-04
用途: タイル目地埋め

貸している店舗前のタイルの目地が数カ所、ヒビが入っていたので、自分で目地埋めしてみました。目地埋め初心者、素人、女性の私でも簡単に使いこなせました。無くなったらまたリピートします!

対象商品 : 35527685
2019-08-29
用途: 玄関前階段のタイル修理
医療・福祉・介護関連業

タイル張りを行うのは初めてでしたが、スムーズに作業できました。袋に書いてある水の量だと固くて扱いにくかったので、ほんの少し多めにしました。色が濃い灰色とありますが、予想よりは明るめで、普通の灰色に感じます。前からの目地と色の濃さが若干異なりますが、許容範囲です。台所用の柄付きスクレーパーを使ってやりました。

1が参考にしています
対象商品 : 35527685
2019-02-27
用途: 玄関アプローチのタイル目地の割れ補修
その他業種

説明書通りの配合で素人の作業としては綺麗に仕上がりました。
1.ヨーグルトの空き容器に必要分量の目地剤を入れ、水は指定の配合分量分を軽量カップで計っておき、少づつ水を足しながら十分混ぜて使用しました。
2.既に持っていた自動車板金用へら(樹脂製の先が40mm幅で少し柔らかい)で、割れた目地部分に塗りつけて平らにしてから、濡れタオルで周りに付いた材料を拭き取って仕上げました。
3.仕上がりの色は少し濃いですが、満足の出来栄えでした。

2が参考にしています
対象商品 : 35527685
2017-11-19
用途: 外壁のタイルの目地に使用
その他業種

セメント地のタイル張りに使用。目地の色が農灰色の為大変うまくいった。

対象商品 : 35527685
2017-05-24
用途: タイル修理
有限会社山田商店

台付きワイヤーと一緒に発注したのですが、目地材の袋にワイヤーによる穴が開いてこぼれていました。梱包時ダンボールに入れて下さい。

MonotaROからの回答

この度頂きました貴重なご意見は改善要望として
担当部署に伝え、今後の検討課題とさせて頂きます。
MonotaROでは皆様により快適にご利用頂ける様
従業員一同日々サービス向上に努めております。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

対象商品 : 35527685
2017-05-19
用途: 玄関タイル目地
有限会社 山口工務店

既存目地と同等色でしたので、問題なく作業性もよく施工出来ました。

対象商品 : 35527685
2018-01-26
用途: 玄関タイルの目地が痩せたから
木村電気管理事務所

練りが必要です 練らないと使いにくいです 少し肉厚に埋めて 後調整が必要

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-04

補修材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする