曜日別特売

タイル目地材・抗菌

タイル目地材・抗菌 - サンホームタイル目地材・抗菌 - サンホームタイル目地材・抗菌 - サンホームタイル目地材・抗菌 - サンホームタイル目地材・抗菌 - サンホーム
(7件のレビュー)

超速硬性ですから朝方補修すれば夕方には使用できますので大変便利です。
防カビ剤入りですからカビの繁殖を抑えます。

用途浴室や台所、トイレなどタイルの目地汚れ、補修にお使い下さい。白色硬化時間(分)30~60(25~20℃)、夏期は5~10仕様防カビ付属品ヘラ付危険物の類別非危険物
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35527721KT531袋(400g)
680
539
593(税込)
当日出荷
80468178KT531箱(30袋)
21,000
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
80468765KT531箱(10袋)
7,000
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35527721
2023-05-12
用途: 浴室の目地埋め

素人の私でも使い易くそれなりの上手く出来たと思います。
思ったよりも早く硬化が始まる感じがしたので
3回に分けて練り使用しました。

対象商品 : 35527721
2020-02-07
用途: 風呂タイル
農・林・水産業

1袋で風呂タイル目地を1.5m2塗りました。
付属へらは小型のため、ゴムへら幅125mmは必須です。
タイルに残った目地材は硬くなってから(外気温5度 約20~30分後)、タオルで拭き取ると目地が綺麗にそろいます。

1が参考にしています
対象商品 : 35527721
2018-08-15
用途: 浴室タイル目地補修
ファーム イイオカ農・林・水産業

目地材を適当な容器に必要分入れ、水を少しづつ加え付いていヘラで練り適当な硬さにしてヘラで目地へ詰め込み目地の部分を平らにし乾燥させ、半渇き状態でスポンジなどで(固く絞ったタオルでOK)余分な目地材を拭き取り(タイル全体を拭きっ取ってOK)乾燥し終了。乾燥も早く作業が簡単綺麗に仕上がりました。
改善点を上げるなら、袋にジッパーが有ると余った材料保管に便利。

3が参考にしています
2018-05-12
用途: 自宅風呂場足元のタイル補修に

25mm角レトロタイル1シート(300mm*300mm)には半分を接着剤、もう半分を目地材に丁度使い切りました。風呂場もすぐ使えるようになるし、扱いやすさは結構diy向きかと思います。ただそう簡単にプロのようにはいかないのがわかりました。タイルの接着の方が難しい。

対象商品 : 35527721
2014-12-10
用途: 浴槽の目地の部分補修

硬化が想像以上に早く、初めての自分にとっては作業時間が少し不足気味でした。
しかし、出来上がりは上々で、補修部分以外とのつなぎ目もなく満足です。

対象商品 : 35527721
2021-09-17
用途: 風呂の床の補修
その他業種

風呂の床の目地が傷んできたので、
高圧洗浄の後で、この目地材を上塗りしました。
数ヶ月後、目地が真っ黒になってきました。
「防カビ」と明記してありますが、効果を感じられません。
使い方が間違っているのでしょうか?

2が参考にしています
対象商品 : 35527721
2014-07-25
用途: 風呂場の目地に使いました
渡辺製作所

小分けになっていて、つかいやすかった。使える範囲の目安が、わかれば もう1袋買ったんですが。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

補修材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする