ハンマーキャスター
ステンレス313S・自在車ストッパー付(ナイロン一体車輪・B入)
金具仕上
ステンレス
ストッパー
回転ストッパー付
取付穴径P(Φmm)
11
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
材質(車輪)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35771416
313S-NRB150
150
160
102×102
102×102
190
ナイロン一体車輪ローラーベアリング入
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
10日以内出荷
返品不可
37960465
313S-NRB100
100
120
90×90
90×90
132
ナイロン一体車輪 ローラーベアリング入
オープン
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
6日以内出荷
返品不可
37960474
313S-NRB125
125
150
102×102
102×102
168
ナイロン一体車輪 ローラーベアリング入
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください