ハンマーキャスター
ステンレス313S・自在車ストッパー付(ナイロンホイール・ウレタン車)
材質(車輪)
ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪ローラーベアロング入
形状
自在車S
金具仕上
ステンレス
ストッパー
回転ストッパー付
取付穴径P(Φmm)
11
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35771452
313S-UB100
100
100
90×90
90×90
132
オープン
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
10日以内出荷
返品不可
35771461
313S-UB125
125
130
102×102
102×102
168
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
35771477
313S-UB150
150
140
102×102
102×102
190
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください