曜日別特売

ステンレス315E・自在車ストッパー付(UMCナイロン一体車輪)

ステンレス315E・自在車ストッパー付(UMCナイロン一体車輪) - ハンマーキャスターステンレス315E・自在車ストッパー付(UMCナイロン一体車輪) - ハンマーキャスター
取付方式平付旋回金具仕上ステンレスストッパー回転ストッパー付車輪タイプ単輪内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
材質(車輪)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35689105315E-MC10010060100×58-122-
オープン
5,398
5,938(税込)
6日以内出荷
返品不可
35689114315E-MC50504070×42-65-
オープン
2,698
2,968(税込)
6日以内出荷
返品不可
37960745315E-MC12512570100×58-148-
オープン
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
返品不可
35689123315E-MC75755070×4256×2892UMCナイロン車
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
37960754315E-MC65654070×4256×2882-
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
35689123315E-MC7507000358315E-MC75315E-MC75 Eシリーズオールステンレス自在SP付MCナイロン車75mm ハンマーキャスター 07000358Eシリーズオールステンレス自在SP付MCナイロン車75mmハンマーキャスター1個
3,598
税込3,958
注文コードが変更になりました
37960754315E-MC6507000342315E-MC65315E-MC65 Eシリーズオールステンレス自在SP付MCナイロン車65mm ハンマーキャスター 07000342Eシリーズオールステンレス自在SP付MCナイロン車65mmハンマーキャスター1個
3,198
税込3,518
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする