ハンマーキャスター
ステンレス315S・自在車ストッパー付(UMCナイロン一体車輪・B入)
取付方式
平付旋回
金具仕上
ステンレス
ストッパー
回転ストッパー付
取付穴径P(Φmm)
11
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
材質(車輪)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35689245
315S-MCB100
100
120
90×90
90×90
132
UMC(ボールB入)車
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
10日以内出荷
返品不可
37961314
315S-MCB125
125
150
102×102
102×102
168
MCナイロン一体車輪 ラジアルボールベアリング入
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
8日以内出荷
返品不可
37961323
315S-MCB150
150
160
102×102
102×102
190
MCナイロン一体車輪 ラジアルボールベアリング入
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください