ハンマーキャスター
ステンレス315S・自在車ストッパー付(ナイロン一体車輪・B入)
材質(車輪)
ナイロン一体車輪(ローラーベアリング入)
形状
自在車S
取付方式
平付旋回
金具仕上
ステンレス
ストッパー
回転ストッパー付
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35689297
315S-NRB50
50
60
70×58
55×42
70
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
35689263
315S-NRB100
100
120
90×90
68×68
132
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
当日出荷
返品不可
35689272
315S-NRB125
125
150
102×102
75×75
168
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
35689281
315S-NRB150
150
160
102×102
75×75
190
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
35689306
315S-NRB65
65
70
70×58
55×42
85
オープン
取扱い終了
35689315
315S-NRB75
75
80
70×58
55×42
93
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください