ハンマーキャスター
ステンレス315S・自在車(フェノール一体車輪)ストッパー付
取付方式
平付旋回
金具仕上
ステンレス
ストッパー
回転ストッパー付
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
材質(車輪)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35689324
315S-PH100
100
120
90×90
90×90
132
フェノール車
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
返品不可
35689333
315S-PH125
125
150
102×102
102×102
168
フェノール車
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
7日以内出荷
返品不可
35689342
315S-PH50
50
70
70×58
55×42
70
フェノール車
オープン
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
8日以内出荷
返品不可
37961332
315S-PH150
150
160
102×102
102×102
190
フェノール一体車輪 樹脂ブッシュ入
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
37961341
315S-PH65
65
70
70×58
55×42
85
フェノール一体車輪 樹脂ブッシュ入
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
7日以内出荷
返品不可
37961357
315S-PH75
75
80
70×58
55×42
93
フェノール一体車輪 樹脂ブッシュ入
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください