ハンマーキャスター
413F0S・旋回ストップ機能付自在車ストッパー付(鉄板ホイール・ゴム車・B入)
取付方式
平付旋回
金具仕上
ユニクロメッキ
ストッパー
トータルロック付
取付穴径P(Φmm)
11
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
材質(車輪)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35689945
413F0S-RB100
100
120
90×90
90×90
132
ゴム(ボールB入)車
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
9日以内出荷
返品不可
37963554
413FS-RB125
125
150
102×102
102×102
168
鉄板ホイールゴム巻車輪 ローラーベアリング入
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
10日以内出荷
返品不可
37963563
413FS-RB150
150
160
102×102
102×102
190
鉄板ホイールゴム巻車輪 ローラーベアリング入
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください