ハンマーキャスター
413F0S・旋回ストップ機能付自在車ストッパー付(鉄板ホイール・ウレタン車・B入)
取付方式
平付旋回
金具仕上
ユニクロメッキ
ストッパー
トータルロック付
取付穴径P(Φmm)
11
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
材質(車輪)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35689972
413F0S-URB150
150
160
102×102
102×102
190
ウレタン(B入)車
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
6日以内出荷
返品不可
37963572
413FS-UB150
150
140
102×102
102×102
190
ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ラジアルボールベアリング入
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
6日以内出荷
返品不可
37963581
413FS-URB100
100
120
90×90
90×90
132
鉄板ホイール熱硬化性ウレタン巻車輪 ローラーベアリング入
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
9日以内出荷
返品不可
37963597
413FS-URB125
125
150
102×102
102×102
168
鉄板ホイール熱硬化性ウレタン巻車輪 ローラーベアリング入
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください