ハンマーキャスター
413S・自在車ストッパー付(ゴム一体車輪・ローラーベアリング入)
ストッパー
回転ストッパー付
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
材質(車輪)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35690173
413S-RDB75
75
60
70×58
55×42
93
ゴム(B入)車
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
35690146
413S-NB100
CADデータダウンロード
100
100
90×90
90×90
132
ゴム(B入)車
オープン
取扱い終了
返品不可
35690155
413S-NB150
CADデータダウンロード
150
120
102×102
102×102
190
ゴム(B入)車
オープン
取扱い終了
返品不可
35690164
413S-NB65
65
50
70×58
55×42
85
ゴム(B入)車
オープン
取扱い終了
返品不可
37964062
413S-NB125
CADデータダウンロード
125
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください