曜日別特売

413S・自在車ストッパー付(ナイロン一体車輪・ローラーベアリング入)

413S・自在車ストッパー付(ナイロン一体車輪・ローラーベアリング入) - ハンマーキャスター
材質(車輪)ナイロン(B入)車形状自在車S取付方式平付旋回ストッパー回転ストッパー付キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35690216413S-NRB50506070×5855×4270
オープン
1,098
1,208(税込)
6日以内出荷
返品不可
35690225413S-NRB65657070×5855×4285
オープン
999
1,099(税込)
12日以内出荷
返品不可
35690234413S-NRB75758070×5855×4293
オープン
1,198
1,318(税込)
6日以内出荷
返品不可
35690182413S-NRB10010012090×9090×90132
オープン
取扱い終了
返品不可
35690191413S-NRB125125150102×102102×102168
オープン
取扱い終了
返品不可
35690207413S-NRB150150160102×102102×102190
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
35690182413S-NRB10007000595413S-NRB100413S-NRB100 Sシリーズ自在SP付ナイロンB車100mm ハンマーキャスター 07000595Sシリーズ自在SP付ナイロンB車100mmハンマーキャスター1個
2,298
税込2,528
注文コードが変更になりました
35690191413S-NRB12507000604413S-NRB125413S-NRB125 Sシリーズ自在SP付ナイロンB車125mm ハンマーキャスター 07000604Sシリーズ自在SP付ナイロンB車125mmハンマーキャスター1個
3,398
税込3,738
注文コードが変更になりました
35690207413S-NRB15007000613413S-NRB150413S-NRB150 Sシリーズ自在SP付ナイロンB車150mm ハンマーキャスター 07000613Sシリーズ自在SP付ナイロンB車150mmハンマーキャスター1個
4,598
税込5,058
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする