ハンマーキャスター
413S・自在車ストッパー付(フェノール一体車輪・B入)
材質(車輪)
フェノール一体車輪 ローラーベアリング入
取付方式
平付旋回
金具仕上
三価クロム化成処理
取付寸法X×Y(mm)
55×42
取付座A×B(mm)
70×58
ストッパー
回転ストッパー付
取付穴径P(Φmm)
8.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35690243
413S-PB50
CADデータダウンロード
50
70
70×58
55×42
70
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
返品不可
37964071
413S-PB65
CADデータダウンロード
65
70
70×58
55×42
85
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
6日以内出荷
返品不可
37964087
413S-PB75
CADデータダウンロード
75
80
70×58
55×42
93
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください