ハンマーキャスター
419F0S・旋回ストップ機能付自在車ストッパー付(鉄板ホイール・ゴム車)
材質(車輪)
鉄板ホイールゴム巻車輪 樹脂ブッシュ入
取付方式
平付旋回
金具仕上
ユニクロメッキ
ストッパー
トータルロック付
取付穴径P(Φmm)
11
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37967081
419FS-R100
100
120
108×108
108×108
140
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
返品不可
37967097
419FS-R150
150
160
130×130
130×130
199
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
6日以内出荷
返品不可
35690916
419F0S-R125
125
150
120×120
120×120
174
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください