419S・自在車ストッパー付(鉄板ホイール・巾広ゴム車)

419S・自在車ストッパー付(鉄板ホイール・巾広ゴム車) - ハンマーキャスター419S・自在車ストッパー付(鉄板ホイール・巾広ゴム車) - ハンマーキャスター419S・自在車ストッパー付(鉄板ホイール・巾広ゴム車) - ハンマーキャスター
材質(車輪)鉄板ホイール巾広ゴム巻車輪 樹脂ブッシュ入取付方式平付旋回金具仕上ユニクロメッキストッパー回転ストッパー付取付穴径P(Φmm)11RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35690986419S-WR150150160130×130130×130199
オープン
4,498
4,948(税込)
6日以内出荷
返品不可
37967386419S-WR100100120108×108108×108140
オープン
2,598
2,858(税込)
6日以内出荷
返品不可
37967395419S-WR125125150120×120120×120174
オープン
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする