420EK・自在車(鉄板ホイール・ゴム車)

420EK・自在車(鉄板ホイール・ゴム車) - ハンマーキャスター
キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスターストッパーなし金具仕上クロームメッキ取付方式差込ボスタイプ車輪タイプ単輪内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪
車輪径D(Φmm)
取付高H(mm)
車輪幅(mm)
許容荷重(daN)
車輪No.
偏芯E(mm)
旋回半径(mm)
軸径T(mm)
軸長L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35691853420EK-PR125-1251482260430E-PR125391032240
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
37970317420EK-PR100鉄板ホイールゴム巻車輪 樹脂ブッシュ入1001222250430E-PR10032832240
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
37970326420EK-PR75鉄板ホイールゴム巻車輪 樹脂ブッシュ入75912140430E-PR7529681835
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
35691853420EK-PR12507003255420EK-PR125420EK-PR125 EKシリーズ自在プレスタイヤ車125mm ハンマーキャスター 07003255EKシリーズ自在プレスタイヤ車125mmハンマーキャスター1個
2,098
税込2,308
注文コードが変更になりました
37970317420EK-PR10007003246420EK-PR100420EK-PR100 EKシリーズ自在プレスタイヤ車100mm ハンマーキャスター 07003246EKシリーズ自在プレスタイヤ車100mmハンマーキャスター1個
1,798
税込1,978
注文コードが変更になりました
37970326420EK-PR7507003282420EK-PR75420EK-PR75 EKシリーズ自在プレスタイヤ車75mm ハンマーキャスター 07003282EKシリーズ自在プレスタイヤ車75mmハンマーキャスター1個
1,298
税込1,428
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

差し込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする