ハンマーキャスター
車輪423S-UBB(鉄板ホイール・ウレタン車・B入)
材質(車輪)
鉄板ホイール熱硬化性ウレタン巻車輪ラジアルボールベアリング入
適合品番
J、JR、JRP
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ボス幅H(mm)
穴径d(Φmm)
車輪径(Φmm)
車輪幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35772055
423S-UBB100
45
10
100
32
オープン
¥
2,798
¥3,078
(税込)
6日以内出荷
返品不可
35772064
423S-UBB125
55
12
125
38
オープン
¥
3,898
¥4,288
(税込)
7日以内出荷
返品不可
35772073
423S-UBB150
55
12
150
40
オープン
¥
4,598
¥5,058
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください