ハンマーキャスター
513M・自在車ストッパー付(鉄板ホイール・巾広ゴム車・B入)
車輪幅(mm)
40
取付方式
平付旋回
金具仕上
ユニクロメッキ
取付座A×B(mm)
112×112
ストッパー
回転ストッパー付
取付穴径P(Φmm)
11
RoHS指令(10物質対応)
対応
取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)
80×80(90×90)
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
材質(車輪)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35692806
513M-WRB125
125
200
112×112
112×112
168
ゴム(B入)車
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
6日以内出荷
返品不可
37973293
513M-WRB150
150
210
112×112
112×112
190
鉄板ホイール巾広ゴム巻車輪 ローラーベアリング入
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください