515SK足場専用大型キャスター(鉄板ホイール・ゴム車・B入)

515SK足場専用大型キャスター(鉄板ホイール・ゴム車・B入) - ハンマーキャスター
材質(車輪)ゴム(ボールB入)車車輪幅(mm)46取付方式差込ボスタイプ金具仕上ユニクロメッキ車輪No.435S-RB200旋回半径(mm)156ストッパートータルロック付偏芯E(mm)55RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
軸径×軸長(mm)
取付高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35692867515SK-RB20020025036×100240
オープン
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

差し込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする