ハンマーキャスター
519HPS重量用キャスター・自在車ストッパー付(イモノホイール・ゴム車)
材質(車輪)
ゴム(ボールB入)車
形状
自在車S
車輪幅(mm)
50
取付方式
平付旋回
金具仕上
ユニクロメッキ
取付座A×B(mm)
140×140
車輪No.
502BPS-CR200
旋回半径(mm)
163
ストッパー
回転ストッパー付
取付高H(mm)
246
偏芯E(mm)
58
車輪径D(Φmm)
200
取付穴径P(Φmm)
13
RoHS指令(10物質対応)
対応
取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)
100×100(112×112)
キャスタータイプ
重荷重用プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35692885
519HPS-CR200
200
500
140×140
140×140
246
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください