ハンマーキャスター
低床重荷重用5451S・自在車ストッパー付(アルミホイール・ウレタン車・B入)
荷重種別
重荷重
車輪幅(mm)
40
金具仕上
黒亜鉛メッキ
取付座A×B(mm)
90×90
ストッパー
回転ストッパー付
取付穴径P(Φmm)
11
RoHS指令(10物質対応)
対応
取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)
68×68(71×71)
キャスタータイプ
低床式・重荷重用プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
材質(車輪)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35772861
5451S-BAU65
65
300
90×90
90×90
90
アルミホイール熱硬化性ウレタン巻車輪複列ボールベアリング入
オープン
¥
7,298
¥8,028
(税込)
10日以内出荷
返品不可
37973652
5451S-BAU75
75
300
90×90
90×90
100
アルミホイール熱硬化性ウレタン巻車輪 ラジアルボールベアリング入
オープン
¥
7,898
¥8,688
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください