クッションキャスター940ER・固定車(ナイロンホイール・ゴム車・B入)

クッションキャスター940ER・固定車(ナイロンホイール・ゴム車・B入) - ハンマーキャスター
材質(車輪)ゴム(ボールB入)車形状固定車車輪幅(mm)27取付方式平付固定金具仕上三価クロム化成処理取付寸法X×Y(mm)82×40取付座A×B(mm)100×65車輪No.434E-FR100ストッパーなし偏芯E1~E2(mm)30~33取付穴径P(Φmm)8.8RoHS指令(10物質対応)対応特性衝撃吸収キャスタータイププレート式固定式衝撃吸収式キャスター車輪タイプ単輪内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35693472940ER-FR100 Φ2.0mm1006100×6582×40143~135
オープン
8,198
9,018(税込)
6日以内出荷
返品不可
35770621940ER-FR100 Φ2.3mm10012100×6582×40143~135
オープン
8,198
9,018(税込)
10日以内出荷
返品不可
35770637940ER-FR100 Φ2.6mm10018100×6582×40143~135
オープン
8,198
9,018(税込)
6日以内出荷
返品不可
35770646940ER-FR100 Φ2.9mm10024100×6582×40143~135
オープン
8,198
9,018(税込)
6日以内出荷
返品不可
35770655940ER-FR100 Φ3.2mm10030100×6582×40143~135
オープン
8,198
9,018(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする