ハンマーキャスター
419F0S・旋回ストップ機能付自在車ストッパー付(ナイロンホイール・ウレタン車・B入)
取付方式
平付旋回
金具仕上
ユニクロメッキ
ストッパー
トータルロック付
取付穴径P(Φmm)
11
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
材質(車輪)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35690925
419F0S-UB150
150
140
130×130
130×130
199
ウレタン(ボールB入)車
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
5日以内出荷
返品不可
37967133
419FS-UB100
100
100
108×108
108×108
140
ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ラジアルボールベアリング入
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
6日以内出荷
返品不可
37967142
419FS-UB125
125
130
120×120
120×120
174
ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ラジアルボールベアリング入
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください