オフィスコロコロ(多用途フロア用)スペアテープ

オフィスコロコロ(多用途フロア用)スペアテープ - ニトムズ

床面(ピータイル・フローリング・PVCクッションフロア・他フラットエリア)ラグ・マットなどマルチに素材を選ばず、クッション性にとんだポリエチレンのテープで凸凹面の固形物もしっかりキャッチ。さらに静電気の発生で細かいホコリ・花粉なども吸着します。隅のホコリもしっかりキャッチの片側ドライエッジ仕様。

用途
ミシン目カット
自立式ケース
仕様
クッション性粘着加工
特殊ミシン目
ドライエッジ
巻芯内径 76.5mm
トラスコ品番356-0589材質テープ/クッション性粘着加工ポリエチレンサイズ幅320mm×30周巻備考特殊ミシン目入りテープ幅(mm)320内容量1箱(3巻)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35528053C3230
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
35528053C323033481786C3230C3230 オフィスコロコロ多用途フロア用テープ ニトムズ 33481786オフィスコロコロ多用途フロア用テープニトムズ1箱(3巻)
3,798
税込4,178
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

粘着クリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする