画像準備中

オフィスコロコロ(多用途フロア用)スペアテープ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(3巻) 注文コード35528053 品番C3230
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

床面(ピータイル・フローリング・PVCクッションフロア・他フラットエリア)ラグ・マットなどマルチに素材を選ばず、クッション性にとんだポリエチレンのテープで凸凹面の固形物もしっかりキャッチ。さらに静電気の発生で細かいホコリ・花粉なども吸着します。隅のホコリもしっかりキャッチの片側ドライエッジ仕様。

用途
ミシン目カット
自立式ケース
仕様
クッション性粘着加工
特殊ミシン目
ドライエッジ
巻芯内径 76.5mm
トラスコ品番356-0589 材質テープ/クッション性粘着加工ポリエチレン サイズ幅320mm×30周巻 備考特殊ミシン目入り テープ幅(mm)320

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
35528053 C3230 33481786 C3230 オフィスコロコロ多用途フロア用テープ ニトムズ オフィスコロコロ多用途フロア用テープ ニトムズ 1箱(3巻) 3,798 税込4,178 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「粘着クリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする