曜日別特売

オフィスコロコロ(多用途伸縮タイプ)

オフィスコロコロ(多用途伸縮タイプ) - ニトムズ
(1件のレビュー)

床面(ピータイル・フローリング・PVCクッションフロア・他フラットエリア)ラグ・マットなどマルチに素材を選ばず、クッション性にとんだポリエチレンのテープで凸凹面の固形物もしっかりキャッチ。さらに静電気の発生で細かいホコリ・花粉なども吸着します。隅のホコリもしっかりキャッチの片側ドライエッジ仕様。

用途
ミシン目カット
自立式ケース
仕様
クッション性粘着加工
特殊ミシン目
ドライエッジ
材質
テープ/クッション性粘着加工PE
シャフト/防錆処理鉄線(クロムメッキ)、アルミ
グリップ/テープ受け/ポリプロピレン
全長(mm)
(最長)1030
(最短)560
テープ幅(mm)187トラスコ品番303-5255質量(g)742備考付属テープサイズ/幅187mm×30周巻巻数30周本体サイズ(mm)225×570×120アズワン品番1-8076-02RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプ本体適合用途多用途フロア用柄タイプ伸縮式内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35528105C3000
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35528105
2020-05-23
用途: フローリング等の掃除
株式会社ブルーカンパニーサービス業

とても簡単に、髪の毛、埃が取れます。毎日の掃除、朝晩にこれを使うと時短ができ、とても楽になりました。こんなに綺麗に、ごみが取れるコロコロ、早くに知ってよかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

粘着クリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする