オリエンタルモーター
2相ステッピングモーター PK 標準タイプ 取付角50mm
タイプ
標準タイプ(1.8°/Step)
種類
ステッピングモーター
電源
二相
定格電流(A/相)
2
モーター取付角寸法(mm)
50
内容量
1台
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電圧(V)
励磁最大静止トルク(N・m(kgfcm
2
))
シャフト形状
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35529961
PK256-02A
3
0.6
片軸シャフト
¥
8,500
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
16日以内出荷
返品不可
35529977
PK256-02B
3
0.6
両軸シャフト
¥
8,700
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
7日以内出荷
返品不可
35529986
PK258-02B
4.8
1.2
両軸シャフト
¥
9,700
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください