オリエンタルモーター
2相ステッピングモーター PK 標準タイプ 取付角56.4mm
タイプ
標準タイプ
種類
ステッピングモーター
電源
二相
基本ステップ角(°)
1.8
モーター取付角寸法(mm)
56.4
内容量
1台
バスケットに入れる
16
件中 1~16件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電圧(V)
励磁最大静止トルク(N・m(kgfcm
2
))
定格電流(A/相)
巻線抵抗(Ω/相)
シャフト形状
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35529995
PK264-01A
5.7
0.39
1
5.7
片軸シャフト
¥
7,300
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
35530004
PK264-01B
5.7
0.39
1
5.7
両軸シャフト
¥
7,500
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
9日以内出荷
返品不可
35530013
PK264-02A
2.8
0.39
2
1.4
片軸シャフト
¥
7,300
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
24日以内出荷
返品不可
35530022
PK264-02B
2.8
0.39
2
1.4
両軸シャフト
¥
7,500
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
9日以内出荷
返品不可
35530031
PK264-03A
1.9
0.39
3
0.63
片軸シャフト
¥
7,300
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
16日以内出荷
返品不可
35530047
PK264-03B
1.9
0.39
3
0.36
両軸シャフト
¥
7,500
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
9日以内出荷
返品不可
35530056
PK266-01A
7.4
0.9
1
7.4
片軸シャフト
¥
7,900
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
16日以内出荷
返品不可
35530065
PK266-01B
7.4
0.9
1
7.4
両軸シャフト
¥
8,200
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
16日以内出荷
返品不可
35530074
PK266-02A
3.6
0.9
2
1.8
片軸シャフト
¥
7,900
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
19日以内出荷
返品不可
35530083
PK266-02B
3.6
0.9
2
1.8
両軸シャフト
¥
8,200
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
9日以内出荷
返品不可
35530092
PK266-03A
2.3
0.9
3
0.75
片軸シャフト
¥
7,900
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
16日以内出荷
返品不可
35530101
PK266-03B
2.3
0.9
3
0.75
両軸シャフト
¥
8,200
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
9日以内出荷
返品不可
35530117
PK268-01B
8.6
1.35
1
8.6
両軸シャフト
¥
10,100
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
16日以内出荷
返品不可
35530126
PK268-02A
4.5
1.35
2
2.25
片軸シャフト
¥
9,800
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
13日以内出荷
返品不可
35530135
PK268-03A
3
1.35
3
1
片軸シャフト
¥
9,800
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
16日以内出荷
返品不可
35530144
PK268-03B
3
1.35
3
1
両軸シャフト
¥
10,100
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください