曜日別特売

2相ステッピングモーター PK SHギヤードタイプ 取付角42mm

2相ステッピングモーター PK SHギヤードタイプ 取付角42mm - オリエンタルモーター
タイプSHギヤードタイプ種類ステッピングモーター電源二相モーター取付角寸法(mm)42内容量1台
28件中 128各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
減速比
電圧(V)
シャフト形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35530293PK243A1-SG7.27.24片軸シャフト
15,900
14,980
16,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
35530302PK243A1-SG994片軸シャフト
15,900
14,980
16,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
35530311PK243A1-SG10104片軸シャフト
15,900
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
35530327PK243A1-SG18184片軸シャフト
17,900
16,980
18,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
35530336PK243A1-SG36364片軸シャフト
17,900
16,980
18,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
35530345PK243A1-SG50504片軸シャフト
18,900
17,980
19,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
35530354PK243A2-SG10109.6片軸シャフト
15,900
14,980
16,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
35530363PK243A2-SG18189.6片軸シャフト
17,900
16,980
18,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
35530372PK243A1-SG3.63.64片軸シャフト
15,900
14,980
16,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
35530381PK243A1-SG1001004片軸シャフト
18,900
17,980
19,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
35530397PK243A2-SG3.63.69.6片軸シャフト
15,900
14,980
16,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
35530406PK243A2-SG7.27.29.6片軸シャフト
15,900
14,980
16,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
35530415PK243A2-SG999.6片軸シャフト
15,900
14,980
16,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
35530424PK243A2-SG36369.6片軸シャフト
17,900
16,980
18,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
35530433PK243B1-SG3.63.64両軸シャフト
16,100
15,980
17,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
35530442PK243B1-SG7.27.24両軸シャフト
16,100
15,980
17,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
35530451PK243B1-SG994両軸シャフト
16,100
15,980
17,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
35530467PK243B1-SG10104両軸シャフト
16,100
15,980
17,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
35530476PK243B1-SG18184両軸シャフト
18,200
17,980
19,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
35530485PK243B1-SG36364両軸シャフト
18,200
17,980
19,778(税込)
19日以内出荷
返品不可
35530494PK243B1-SG50504両軸シャフト
19,100
18,980
20,878(税込)
12日以内出荷
返品不可
35530503PK243B1-SG1001004両軸シャフト
19,100
18,980
20,878(税込)
12日以内出荷
返品不可
35530512PK243B2-SG3.63.69.6両軸シャフト
16,100
15,980
17,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
35530521PK243B2-SG7.27.29.6両軸シャフト
16,100
15,980
17,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
35530537PK243B2-SG999.6両軸シャフト
16,100
15,980
17,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
35530546PK243B2-SG10109.6両軸シャフト
16,100
15,980
17,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
35530555PK243B2-SG18189.6両軸シャフト
18,200
17,980
19,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
35530564PK243B2-SG36369.6両軸シャフト
18,200
17,980
19,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする