曜日別特売

2相ステッピングモーター PK SHギヤードタイプ 取付角85mm

2相ステッピングモーター PK SHギヤードタイプ 取付角85mm - オリエンタルモーター
タイプSHギヤードタイプ種類ステッピングモーター電源二相モーター取付角寸法(mm)90内容量1台
全24種類を絞り込む
減速比
電圧(V)
シャフト形状
24種類すべて表示中
注文コード
品番
減速比
電圧(V)
シャフト形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35531212PK296A1-SG3.63.63.3片軸シャフト
25,500
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
35531221PK296A1-SG7.27.23.3片軸シャフト
25,500
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
35531237PK296A1-SG993.3片軸シャフト
25,500
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
35531246PK296A1-SG10103.3片軸シャフト
25,500
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
35531255PK296A1-SG18183.3片軸シャフト
25,500
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
35531264PK296A1-SG36363.3片軸シャフト
26,400
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
35531273PK296A2-SG3.63.61.4片軸シャフト
25,500
24,980
27,478(税込)
18日以内出荷
返品不可
35531282PK296A2-SG7.27.21.4片軸シャフト
25,500
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
35531291PK296A2-SG991.4片軸シャフト
25,500
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
35531307PK296A2-SG10101.4片軸シャフト
25,500
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
35531316PK296A2-SG18181.4片軸シャフト
25,500
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
35531325PK296A2-SG36361.4片軸シャフト
26,400
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
35531334PK296B1-SG3.63.63.3両軸シャフト
25,800
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
35531343PK296B1-SG7.27.23.3両軸シャフト
25,800
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
35531352PK296B1-SG993.3両軸シャフト
25,800
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
35531361PK296B1-SG10103.3両軸シャフト
25,800
24,980
27,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
35531377PK296B1-SG18183.3両軸シャフト
25,800
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
35531386PK296B1-SG36363.3両軸シャフト
26,900
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
35531395PK296B2-SG3.63.61.4両軸シャフト
25,800
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
35531404PK296B2-SG7.27.21.4両軸シャフト
25,800
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
35531413PK296B2-SG991.4両軸シャフト
25,800
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
35531422PK296B2-SG10101.4両軸シャフト
25,800
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
35531431PK296B2-SG18181.4両軸シャフト
25,800
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
35531447PK296B2-SG36361.4両軸シャフト
26,900
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする