曜日別特売

5相ステッピングモーターユニット CRK 高分解能タイプ 取付角60mm

5相ステッピングモーターユニット CRK 高分解能タイプ 取付角60mm - オリエンタルモーター
タイプ高分解能タイプ種類ステッピングモーター電源五相モーター取付角寸法(mm)60信号入出力方式フォトカプラ内容量1台
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シャフト形状
ドライバ取付プレート有無
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35533145CRK564PMAP片軸シャフト
41,600
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
35533154CRK566PMAP片軸シャフト
42,400
41,980
46,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
35533163CRK569PMAP片軸シャフト
49,600
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
35533172CRK564PMAPB片軸シャフト
41,600
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
35533197CRK569PMAPB片軸シャフト
49,600
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
35533206CRK564PMBP両軸シャフト
41,900
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
35533215CRK566PMBP両軸シャフト
42,800
41,980
46,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
35533224CRK569PMBP両軸シャフト
50,000
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
35533233CRK564PMBPB両軸シャフト
41,900
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
35533242CRK566PMBPB両軸シャフト
42,800
41,980
46,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
35533251CRK569PMBPB両軸シャフト
50,000
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
35533181CRK566PMAPB片軸シャフト
42,400
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする