曜日別特売

5相ステッピングモーターユニット CRK THギヤードタイプ 取付角28mm

5相ステッピングモーターユニット CRK THギヤードタイプ 取付角28mm - オリエンタルモーター
タイプTHギヤードタイプ種類ステッピングモーター電源五相モーター取付角寸法(mm)28(30)シャフト形状片軸シャフト信号入出力方式フォトカプラ内容量1台
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
減速比
ドライバ取付プレート有無
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35533784CRK523PAP-T7.27.2
61,700
取扱い終了
返品不可
35533793CRK523PAP-T1010
63,400
取扱い終了
返品不可
35533802CRK523PAP-T2020
63,400
取扱い終了
返品不可
35533811CRK523PAP-T3030
63,400
取扱い終了
返品不可
35533827CRK523PAPB-T7.27.2
61,700
取扱い終了
返品不可
35533836CRK523PAPB-T1010
63,400
取扱い終了
返品不可
35533845CRK523PAPB-T2020
63,400
取扱い終了
返品不可
35533854CRK523PAPB-T3030
63,400
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする