曜日別特売

5相ステッピングモーターユニット CRK ハーモニックギヤードタイプ 取付角20mm

5相ステッピングモーターユニット CRK ハーモニックギヤードタイプ 取付角20mm - オリエンタルモーター
タイプハーモニックギヤードタイプ種類ステッピングモーター電源五相モーター取付角寸法(mm)20(22)信号入出力方式フォトカプラ内容量1台
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
減速比
シャフト形状
ドライバ取付プレート有無
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35535026CRK513PAP-H5050片軸シャフト
118,400
109,800
120,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
35535035CRK513PAP-H100100片軸シャフト
118,400
109,800
120,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
35535044CRK513PBP-H5050両軸シャフト
119,000
116,980
128,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
35535053CRK513PBP-H100100両軸シャフト
119,000
116,980
128,678(税込)
47日以内出荷
返品不可
35535062CRK513PBPB-H5050両軸シャフト
119,000
116,980
128,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
35535071CRK513PBPB-H100100両軸シャフト
119,000
116,980
128,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
35535087CRK513PAPB-H5050片軸シャフト
118,400
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
35535096CRK513PAPB-H100100片軸シャフト
118,400
109,800
120,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする