大橋産業(BAL)
ハンディーポンプ AIRRO(エアロー)
小型・軽量で携帯に便利なハンディタイプ。
高圧タンク内蔵。
立てて使えば楽に加圧ができます。
5種類のアダプターで幅広い用途で使用できます。
付属品
自転車用英式アダプター、自転車用仏式アダプター、ニードルアダプター、小型レジャー用アダプター(大)、小型レジャー用アダプター(小)
寸法(mm)
350
色
イエロー
質量(g)
230
最大圧力(kPa)
700
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35562834
No.434
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください