曜日別特売

サンジェット(最終仕上げ用液体)

サンジェット(最終仕上げ用液体) - 三彩化工
(6件のレビュー)

サンジェットコンパウンド(最終仕上げ用)は、乗用車、トラック車輌等の輸送機器の塗装表面、テレビ、冷蔵庫、家具等の家庭用品の塗装表面の最終仕上げ用研磨剤です。塗装時に起こるガン肌、ブツ、すり傷をカッター、ペーパー等で除去した跡を修復・平滑化して光沢を増加します。又補修塗装された部分と旧来の塗膜とのボカシにも最適です。
古くなった塗装表面の汚れの除去にも効果があります。最終仕上げ用は研磨剤の粒子の大きさにより極細目より超微粒子まで揃えています。
ノンシリコン・ノンワックスで安心してご使用頂けます。

危険物の類別非危険物
注意
※研磨面が熱い時は作業しないで下さい。
※補修塗膜等は研磨可能状態まで乾燥・硬化させてから作業して下さい。
※塗装面上にコンパウンドを塗付したまま放置しないで下さい。※作業中以外は必ず密栓して、保管して下さい。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
目の粗さ
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35563044L-6761缶(450mL)超極細目液状
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
35563035L-5551缶(3.785L)極細目-
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
35563035L-55535562992P-555 白L-555 サンジェット(最終仕上げ用) 三彩化工 35562992サンジェット(最終仕上げ用)三彩化工1缶(4kg)
4,198
税込4,618
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35563044
2023-10-19
用途: 多用途に使用できる優れもの
その他業種

車のボディーの艶出し勿論、浅いこすり傷、ヘッドランプ等の樹脂部品、ゴルフクラブ、玄関についた靴などの汚れ落としと、多用途で活躍してます。容量が多いため、一度購入すれば長く使用することができるので助かります。

対象商品 : 35563044
2019-11-01
用途: カーコーティングの前に。
その他業種

塗装面が綺麗に仕上がり、ガラスコーティングの艶が引き立ちました。
作業性も良く、量も少なめでコスパが良いのも気に入っています。

対象商品 : 35563044
2018-03-24
用途: 塗装の鏡面仕上げに使用。
山縣漆工製造業

残留分も湿った布にて簡単に拭き取れるので作業性が良い。オーロラマークが簡単に取れるので以前使用したものから変えようと思います。

対象商品 : 35563044
2017-03-17
用途: 漆の仕上げ磨き
製造業

本当に漆が綺麗にツヤツヤになりますね。完全に仕上げ磨き用なので、ヘアラインの細かい傷は取ってくれないので、下地磨きを丁寧にしないと、ガラスの表面に引っ掻き傷が残ったようになります。磨けば磨く程艶が出ます。

3が参考にしています
対象商品 : 35563044
2017-01-11
用途: 漆の磨き
その他業種

傷をつけずに気持ちよく磨けます。磨きあがりも満足です。

対象商品 : 35563044
2016-09-21
用途: 漆の磨き粉として使用
総合情報開発株式会社

漆の最終けんまで使用し、本当によく光沢が出る。
なににでも使用でき大変良い。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンパウンドの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/compound/
2022-09-09

自動車用研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする