曜日別特売

六角穴付ユニバーサルエルボ KQ2VS

六角穴付ユニバーサルエルボ KQ2VS - SMC六角穴付ユニバーサルエルボ KQ2VS - SMC

ボディ頭部六角穴を六角レンチで締付ける狭いスペース用のエルボユニオン

ボディ:白色系
リリースブッシュ:ライトグレー
周囲温度および使用流体温度(℃)
-5~60
水の場合:0~40(凍結なきこと)
形状六角穴付ユニバーサルエルボ使用流体空気・水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3内容量1個
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法D1(Φmm)
寸法D2(Φmm)
寸法H(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法L3(mm)
寸法M(mm)
適合チューブ外径(Φmm)
ねじの種類
管接続口径
接続ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20351458KQ2VS10-02AS2518.520.683119312110RRc1/4R1/4
1,075
599
659(税込)
3日以内出荷
返品不可
35605351KQ2VS04-M51510.49.8420.510.518164M-M5×0.8
440
取扱い終了
返品不可
代替品有
35605376KQ2VS06-M51512.89.8423.51218176--M5×0.8
440
取扱い終了
返品不可
代替品有
35605385KQ2VS06-01S22.512.813.462413.625.6176R-R1/8
467
取扱い終了
返品不可
代替品有
35605394KQ2VS06-02S2112.815.3623.51826.5176R-R1/4
507
取扱い終了
返品不可
代替品有
35605403KQ2VS08-01S2315.217.6828.514.626.118.58R-R1/8
507
取扱い終了
返品不可
代替品有
35605412KQ2VS08-02S2415.217.6828.51829.518.58R-R1/4
547
取扱い終了
返品不可
代替品有
35605421KQ2VS08-03S2615.220.6827.519.431.418.58R-R3/8
727
取扱い終了
返品不可
代替品有
35605437KQ2VS10-02S2518.520.683119312110--R1/4
707
取扱い終了
返品不可
代替品有
35605446KQ2VS10-03S2618.520.683119.431.42110R-R3/8
747
取扱い終了
返品不可
代替品有
35605455KQ2VS12-03S3020.925.2103420.934.92212--R3/8
867
取扱い終了
返品不可
代替品有
35605464KQ2VS12-04S3120.925.2103424.138.12212R-R1/2
907
取扱い終了
返品不可
代替品有
35605367KQ2VS04-01S22.510.413.462213.625.6164--R1/8
467
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
35605351KQ2VS04-M541208806KQ2VS04-M5AKQ2VS04-M5 六角穴付ユニバーサルエルボ KQ2VS (ガスケットシール) ミリサイズ SMC 41208806六角穴付ユニバーサルエルボ KQ2VS (ガスケットシール) ミリサイズSMC1個
379
税込417
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。
35605376KQ2VS06-M541413705KQ2VS06-M5AKQ2VS06-M5 六角穴付ユニバーサルエルボ KQ2VS (ガスケットシール) ミリサイズ SMC 41413705六角穴付ユニバーサルエルボ KQ2VS (ガスケットシール) ミリサイズSMC1袋(10個)
4,498
税込4,948
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。内容量に違いがあります
35605385KQ2VS06-01S41414423KQ2VS06-01ASKQ2VS06-01S 六角穴付ユニバーサルエルボ KQ2VS (シール剤付) ミリサイズ SMC 41414423六角穴付ユニバーサルエルボ KQ2VS (シール剤付) ミリサイズSMC1袋(10個)
4,498
税込4,948
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。内容量に違いがあります
35605394KQ2VS06-02S41414441KQ2VS06-02ASKQ2VS06-02S 六角穴付ユニバーサルエルボ KQ2VS (シール剤付) ミリサイズ SMC 41414441六角穴付ユニバーサルエルボ KQ2VS (シール剤付) ミリサイズSMC1袋(10個)
4,898
税込5,388
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。内容量に違いがあります
35605403KQ2VS08-01S41414466KQ2VS08-01ASKQ2VS08-01S 六角穴付ユニバーサルエルボ KQ2VS (シール剤付) ミリサイズ SMC 41414466六角穴付ユニバーサルエルボ KQ2VS (シール剤付) ミリサイズSMC1袋(10個)
4,898
税込5,388
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。内容量に違いがあります
35605412KQ2VS08-02S41209086KQ2VS08-02ASKQ2VS08-02S 六角穴付ユニバーサルエルボ KQ2VS (シール剤付) ミリサイズ SMC 41209086六角穴付ユニバーサルエルボ KQ2VS (シール剤付) ミリサイズSMC1個
479
税込527
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。
35605421KQ2VS08-03S41414502KQ2VS08-03ASKQ2VS08-03S 六角穴付ユニバーサルエルボ KQ2VS (シール剤付) ミリサイズ SMC 41414502六角穴付ユニバーサルエルボ KQ2VS (シール剤付) ミリサイズSMC1袋(10個)
6,698
税込7,368
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。内容量に違いがあります
35605437KQ2VS10-02S20351458KQ2VS10-02ASKQ2VS10-02S 六角穴付ユニバーサルエルボ KQ2VS SMC 20351458六角穴付ユニバーサルエルボ KQ2VSSMC1個
599
税込659
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
35605446KQ2VS10-03S41209113KQ2VS10-03ASKQ2VS10-03S 六角穴付ユニバーサルエルボ KQ2VS (シール剤付) ミリサイズ SMC 41209113六角穴付ユニバーサルエルボ KQ2VS (シール剤付) ミリサイズSMC1個
649
税込714
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。
35605455KQ2VS12-03S41209122KQ2VS12-03ASKQ2VS12-03S 六角穴付ユニバーサルエルボ KQ2VS (シール剤付) ミリサイズ SMC 41209122六角穴付ユニバーサルエルボ KQ2VS (シール剤付) ミリサイズSMC1個
739
税込813
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。
35605464KQ2VS12-04S41414581KQ2VS12-04ASKQ2VS12-04S 六角穴付ユニバーサルエルボ KQ2VS (シール剤付) ミリサイズ SMC 41414581六角穴付ユニバーサルエルボ KQ2VS (シール剤付) ミリサイズSMC1袋(5個)
4,398
税込4,838
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。内容量に違いがあります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする