曜日別特売

ゴム製フレキシブル継手 PTコネクタ FCDフランジ

ゴム製フレキシブル継手 PTコネクタ FCDフランジ - TOZEN(トーゼン)ゴム製フレキシブル継手 PTコネクタ FCDフランジ - TOZEN(トーゼン)ゴム製フレキシブル継手 PTコネクタ FCDフランジ - TOZEN(トーゼン)ゴム製フレキシブル継手 PTコネクタ FCDフランジ - TOZEN(トーゼン)

2山形

用途空調用材質補強リング:SWRH、補強コード:合成繊維形状フランジ規格10KF使用温度(℃)-10~70最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.0(10.2)最高圧力(MPa)1使用流体排水、冷水、温水、冷温水、空気、海水、JIS10K
注意
※給水・給湯・油・プール水使用不可
全13種類を絞り込む
呼び径(A)
内容量
13種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
呼び径(A)
呼び径(B)
伸縮量(許容変位量)(mm)
使用温度範囲(℃)
最高使用圧力(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3559468420X120L1個203/4伸び10・縮み15-10~701
11,000
8,598
9,458(税込)
4日以内出荷
返品不可
3559469325X120L1個251伸び10・縮み15-10~701
11,000
8,598
9,458(税込)
4日以内出荷
返品不可
3559470232X175L1個321-1/4伸び10・縮み20-10~701
11,000
8,598
9,458(税込)
5日以内出荷
返品不可
3559471140X175L1個401-1/2伸び10・縮み20-10~701
11,000
8,498
9,348(税込)
当日出荷
3559472750X175L1個502伸び10・縮み20-10~701
12,000
8,998
9,898(税込)
当日出荷
3559473665X175L1個652-1/2伸び10・縮み20-10~701
13,000
9,998
10,998(税込)
当日出荷
3559474580X175L1個803伸び10・縮み20-10~701
14,000
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
35594754100X225L1個1004伸び15・縮み30-10~701
19,000
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
35594763125X225L1個1255伸び15・縮み30-10~701
26,000
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
35594772150X225L1個1506伸び15・縮み30-10~701
33,000
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
23512983200A1個2008伸び20・縮み40-10~701
57,000
46,980
51,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12863928250A1台25010伸び20・縮み40-10~701
81,000
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12863937300A1台30012伸び20・縮み40-10~701
91,000
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする