曜日別特売

ストレーナーキャップ(タテ型ベランダ用)

ストレーナーキャップ(タテ型ベランダ用) - 日大工業ストレーナーキャップ(タテ型ベランダ用) - 日大工業ストレーナーキャップ(タテ型ベランダ用) - 日大工業ストレーナーキャップ(タテ型ベランダ用) - 日大工業
(3件のレビュー)

このほど開発しました塩ビストレーナーキャップは超耐候性原料を使用しておりますので塩害に強くさびる事がありません。さらに耐衝撃性と耐久性にも優れておりますので安心してご使用下さい。
塩ビはパイプ、雨どい、外装サイディング、窓枠、ホースなど幅広く屋外部で使われております。
従って耐候性にすぐれ難燃性、自己消火性が有ります。
つまり防火性・安全性に優れております。これは建材として大切な要素です。

材質塩ビ適合パイプ呼び径30~65A内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(幅W×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35595235NB-8T80×7.5グレー
オープン
369
406(税込)
当日出荷
35595244NB-8T80×7.5
オープン
369
406(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35595244
2022-08-31
用途: 改修防水工事
川内建装株式会社建設業・工事業

注文してから到着までスピーディーで
おまけに初回割引もアリで
また利用したいと思いました

対象商品 : 35595244
2020-09-08
用途: 排水目皿の代替品としてセット
その他業種

元々あった排水目皿(金属でねじ止めする長方形の物)がなぜか、なくなっていたので、
代替品として購入。簡単にセットできて、よいと思います。
写真では、取付バネが2つになっていますが、1つでした。(問題ありません)

対象商品 : 35595235
2020-04-03
用途: ベランダの排水口に落ち葉等が流れてしまうので、全部で5箇所設置。
教育・研究機関

海風のある地域ゆえ錆が心配なので塩ビ製であることはありがたく色もベランダの防水塗料と一致していてGOOD!またステンレスの留め具がぴったりフィットで感激です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする