曜日別特売

ストレーナーキャップ(ヨコ型屋上用)

ストレーナーキャップ(ヨコ型屋上用) - 日大工業ストレーナーキャップ(ヨコ型屋上用) - 日大工業ストレーナーキャップ(ヨコ型屋上用) - 日大工業ストレーナーキャップ(ヨコ型屋上用) - 日大工業ストレーナーキャップ(ヨコ型屋上用) - 日大工業
(10件のレビュー)

このほど開発しました塩ビストレーナーキャップは超耐候性原料を使用しておりますので塩害に強くさびる事がありません。さらに耐衝撃性と耐久性にも優れておりますので安心してご使用下さい。
塩ビはパイプ、雨どい、外装サイディング、窓枠、ホースなど幅広く屋外部で使われております。
従って耐候性にすぐれ難燃性、自己消火性が有ります。
つまり防火性・安全性に優れております。これは建材として大切な要素です。

材質塩ビ寸法(幅W×高さH)(mm)150×120適合パイプ呼び径50~100A内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35595314NL-15Yグレー
オープン
959
1,055(税込)
当日出荷
35595323NL-15Y
オープン
959
1,055(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35595314
2024-03-05
用途: 現場で使用

客様の屋上で風なのかストレーナーキャップが無くなり購入しました。

1が参考にしています
対象商品 : 35595323
2024-04-12
用途: ルーフドレインカバー

安価なので非常に良いとおもわれます。
あとは、耐久性だとおもいますがまだ判りません

対象商品 : 35595323
2022-09-01
用途: 壊れたしまったストレーナーの代替品
不動産業

リピートです。
安くて助かっています。
今の所、不具合は有りません。

対象商品 : 35595323
2022-08-31
用途: 改修防水工事
川内建装株式会社建設業・工事業

注文から到着までスピーディーで
また注文したいと思う感じでした

対象商品 : 35595323
2021-09-18
用途: ベランダの排水カバー
サービス業

取り付けも簡単で見た目もバッチリです。
ありがとうございます。

1が参考にしています
対象商品 : 35595323
2021-05-08
用途: マンション屋上排水口ストレーナー取り換え
建設業・工事業

鉄製ルーフドレンの不具合の為、撤去し本製品ストレーナキャップを取り付け。
サイズが適応可能かどうか心配であったが、物の見事にジャストフィット。
取り付けも非常に簡単で、ステンレス製の留め具をバッテン上にセットし、
両端をパイプの形状にまげて差し込むだけ。
微調整も出来る仕様になっているので高さの調整もOK
この度は調整なしで完了しました。
耐久性がどのようなものか、見た目は、金額の割にはかなりしっかりしているように思います。

対象商品 : 35595323
2020-05-29
用途: 屋上防水後
リステージ建設業・工事業

値段が手ごろです。
取付が楽です。軽いので強風で飛んでいきそうな何時がします。

1が参考にしています
対象商品 : 35595314
2019-05-14
用途: 横引きドレンカバー取付け時
建設業・工事業

ステンレスと樹脂製なので錆もなく耐久性とデザインがよく、今後も使用しようします。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする