デビルビス
重力式スプレーガン Gti-PRO(センターカップ仕様)
高塗着効率、高微粒化を誇る自補修用スプレーガン
究極のプロシリーズ
次世代エアキャップによる驚くべき微粒化を実現
ハイソリッド塗料に最適
デュポン推薦ガンに選定されました
付属品
専用工具、4色スナップリング(赤・青・黄・黒)、ブラシ
質量(g)
(ガン)770
使用圧力(MPa)
(手元)0.20
パターン開き(mm)
290
ノズル口径(Φmm)
1.3
塗料供給方式
重力式
エア入口
G 1/4
塗料入口
特殊
内容量
1丁
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
キャップ(No.)
空気消費量(NL/min)
吐出量(mL/min)
噴出形状
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35596197
Gti-PRO-T2-B-1.3
(エア)T2
350
195
LVMP
¥
57,000
取扱い終了
35596206
Gti-PRO-T2-C-1.3
(エア)T2
350
125
LVMP
¥
57,000
取扱い終了
35596215
Gti-PRO-T1-B-1.3
(エア)T1
280
195
LVMP
¥
57,000
取扱い終了
35596224
Gti-PRO-T1-C-1.3
(エア)T1
280
125
LVMP
¥
57,000
取扱い終了
35596233
Gti-PRO-H1-B-1.3
(エア)H1
450
200
HVLP
¥
57,000
取扱い終了
35596242
Gti-PRO-H1-C-1.3
(エア)H1
450
200
HVLP
¥
57,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください