曜日別特売

AHS対応継手

AHS対応継手 - BRIDGESTONE(ブリヂストン)

本部品は東陶機器株式会社・配管王(アクアハイウェイシステム)の対応継手です。

種類塩ビ・樹脂管用継手形状ストレート材質鉛レス銅合金またはCAC406C(青銅)脱鉛処理他寸法D1(Φmm)29.4寸法D2(Φmm)26.0寸法L1(mm)53.8寸法L2(mm)37.2内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35597606NHS13J
3,050
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする